{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Številka izdelka | D10.0004.08.10 VL X800 | |
| EAN/GTIN | 4069769109412 | |
| Številka proizvajalca | AECXX800 | |
| L-število | L23830 2092 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Žlebovi s polnim polmerom
Dmin = 10 mm, w = 0,8 mm, R = 0,4 mm, tmax = 1,8 mm
Tehnični parametri: