simturn DX rezalna ploščica, vrtanje lukenj, Dmin=9 mm, R=0,2 mm

Št. art.: D09.2055.02.09 YJAR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka D09.2055.02.09 YJAR X800
EAN/GTIN 4069769108385
Številka proizvajalca BHMUX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=9 mm, R=0,2 mm

Tehnični parametri:

  • κ2 = 20°
  • Ød = 6,2 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 9,0 mm
  • κ = 20°
  • a = 8,60 mm
  • S = 3,6 mm
  • ap = 0,25 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • f = 5,50 mm
  • R = 0,20 mm