simturn DX rezalna ploščica, za predhodno prebijanje in faziranje, Dmin=9 mm, w=1 mm

Št. art.: D09.0810.00.09 PR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka D09.0810.00.09 PR X800
EAN/GTIN 4069769107128
Številka proizvajalca AWF9X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Predpikanje in poševno rezkanje
Dmin=9 mm, w=1 mm

Tehnični parametri:

  • t = 0,2 mm
  • w = 1,0 mm
  • a = 8,6 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 9,0 mm
  • f = 5,5 mm
  • κ = 8°
  • S = 3,6 mm
  • tmax = 1,5 mm