simturn DX vpenjalno držalo, karbid, okrogla gred, notranji dovod hladilne tekočine, D=12 mm, L2=56 mm

Št. art.: D09.0012.56 HM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka D09.0012.56 HM
EAN/GTIN 4069769104776
Številka proizvajalca AWFA
L-število L23830 267
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX vpenjalno držalo
Karbidni, okrogla stranica, notranji dovod hladilne tekočine
D=12 mm, L2=56 mm

Tehnični parametri:

  • Vijak = ATK3
  • L1 = 122,0 mm
  • h = 11,0 mm
  • b = 6,6 mm
  • L2 = 56,0 mm
  • ØD = 12,0 mm (toleranca h6)
  • Vijačnik = T8F