ploščica simturn DX, polni radij utorov, Dmin=9 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=1,6 mm

Št. art.: D09.0010.20.09 VL X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka D09.0010.20.09 VL X800
EAN/GTIN 4069769104653
Številka proizvajalca AWGZX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Žlebovi s polnim polmerom
Dmin = 9 mm, w = 2 mm, R = 1 mm, tmax = 1,6 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 1,6 mm
  • f = 5,5 mm
  • w = 2,0 mm (toleranca +0,05)
  • a = 8,6 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 9,0 mm
  • S = 3,5 mm
  • R = 1,0 mm