ploščica simturn DX, polni radij utorov, Dmin=9 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=1,6 mm

Št. art.: D09.0004.08.09 VR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka D09.0004.08.09 VR X800
EAN/GTIN 4069769104288
Številka proizvajalca AWFFX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Žlebovi s polnim polmerom
Dmin = 9 mm, w = 0,8 mm, R = 0,4 mm, tmax = 1,6 mm

Tehnični parametri:

  • a = 8,6 mm
  • tmax = 1,6 mm
  • f = 5,5 mm
  • S = 3,5 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • w = 0,80 mm (toleranca +0,05)
  • R = 0,40 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 9,0 mm