simturn DX rezalna ploščica, vrtanje lukenj, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Št. art.: D08.1846.02 YU R X510
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka D08.1846.02 YU R X510
EAN/GTIN 4069769103014
Številka proizvajalca APDTX510
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Tehnični parametri:

  • κ = 18°
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 7,8 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • κ2 = 8°
  • f = 4,65 mm
  • R = 0,2 mm
  • ap = 0,5 mm
  • S = 3,5 mm
  • a = 7,65 mm