simturn DX rezalna ploščica, za predhodno prebadanje in faziranje, Dmin=8 mm, w=1 mm

Št. art.: D08.0810.00 PL X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka D08.0810.00 PL X400
EAN/GTIN 4069769102246
Številka proizvajalca AD30X400
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Predpikanje in poševno rezkanje
Dmin=8 mm, w=1 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 1,0 mm
  • t = 0,2 mm
  • κ = 8°
  • S = 3,3 mm
  • f = 4,8 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 8,0 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • a = 7,8 mm
  • w = 1,0 mm