simturn® DX rezalna ploščica, vrtanje lukenj, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Št. art.: D08.0046.02.08 YER X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka D08.0046.02.08 YER X400
EAN/GTIN 4069769099676
Številka proizvajalca AZC9X400
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn® DX rezalni vložek
Struženje izvrtin
Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Tehnični parametri:

  • S = 3,5 mm
  • tmax = 0,50 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • a = 7,65 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 4,65 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 7,8 mm