simturn DX rezalna ploščica, vrtanje lukenj, Dmin=7 mm, R=0,1 mm

Št. art.: D07.1841.01 YR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka D07.1841.01 YR X800
EAN/GTIN 4069769097818
Številka proizvajalca ANWEX800
L-število L23830 1682
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=7 mm, R=0,1 mm

Tehnični parametri:

  • S = 3,7 mm
  • ap = 0,13 mm
  • Ød = 4,8 mm
  • a = 6,55 mm
  • R = 0,10 mm
  • f = 4,15 mm
  • κ2 = 8°
  • κ = 18°
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 7,0 mm
  • tmax = 0,2 mm