simturn DX ploščica, polni polmer utorov, Dmin=7 mm, w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=1 mm

Št. art.: D07.0006.12 VR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka D07.0006.12 VR X800
EAN/GTIN 4069769096514
Številka proizvajalca BFWPX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Žlebovi s polnim polmerom
Dmin = 7 mm, w = 1,2 mm, R = 0,6 mm, tmax = 1 mm

Tehnični parametri:

  • w = 1,20 mm (toleranca +0,05)
  • a = 6,6 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 7,0 mm
  • S = 3,3 mm
  • f = 4,2 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • R = 0,60 mm
  • Ød = 4,8 mm