Tehtnica CXB 6K0.5, območje tehtanja 6000 g, odčitljivost 0,5 g

Št. art.: CXB 6K0.5
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
Vrsta izdelka Števne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka CXB 6K0.5
EAN/GTIN 4045761085497
Številka proizvajalca CXB 6K0.5
L-število L40250 2534
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD z osvetlitvijo, višina številk 18 mm
  • Dimenzije tehtalna površina, nerjaveče jeklo, Š × G 300 × 220 mm
  • Dimenzije ohišja Š × G × V, 300 × 330 × 110 mm
  • Delovanje z notranjo baterijo, standardno, čas delovanja do 200 h brez osvetlitve ozadja, čas polnjenja približno 8 h
  • Neto teža približno 4,0 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov