Tehtnica CXB 30K2, območje tehtanja 30000 g, odčitljivost 2 g

Št. art.: CXB 30K2
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
Vrsta izdelka Števne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka CXB 30K2
EAN/GTIN 4045761085473
Številka proizvajalca CXB 30K2
L-število L40250 2537
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD z osvetlitvijo, višina številk 18 mm
  • Dimenzije tehtalna površina, nerjaveče jeklo, Š × G 300 × 225 mm
  • Dimenzije ohišja Š × G × V, 300 × 330 × 110 mm
  • Delovanje z notranjo baterijo, standardno, čas delovanja do 200 h brez osvetlitve ozadja, čas polnjenja približno 8 h
  • Neto teža približno 4,0 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov