Rokavice CT Cut C18 Nitrile Grey/Black M R

Št. art.: CT45G8RM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rokavic 8

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka CT45G8RM
EAN/GTIN 5036108321704
Številka proizvajalca CT45G8RM
L-število L01840 102952
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Te vrhunske odporne rokavice CT45 nudijo izjemno zaščito pred urezninami ravni D brez uporabe steklenih ali jeklenih vlaken. Premazane z nitrilno peno rokavice CT45 nudijo izjemen oprijem v mokrih in suhih pogojih. 100% zračna brezšivna osnova nudi izjemno udobje za uporabnika.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje D
  • Osnova 18 gaugev za dodatno spretnost
  • Brez steklenih in jeklenih vlaken
  • Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
  • Ohrani stopnjo učinkovitosti ureza do 10 pranj
  • Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Izboljšana zmogljivost
  • Zračna brezšivna osnova
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Certifikat CE
  • ANSI stopnja ureza A4
  • Pranje pri 40°C z uporabo nebiološkega detergenta, po pranju ponovno oblikujte. Ne sušite v sušilnem stroju.
  • Označeno z UKCA
  • Brez silikona - idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in pri ravnanju s steklom, kjer je silikon problematičen

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Material:

Material: DyUltra™; Poliester; Elastika; Elastan;
Informacije o materialu: DyUltra™ je nov protiurezni material, ki je bil razvit za zagotavljanje najvišje ravni odpornosti proti obrabi na trgu, močnejši od para-aramidov.