Podkapa Multiway Black R

Št. art.: CS23BKR
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
Številka izdelka CS23BKR
EAN/GTIN 5036108316977
Številka proizvajalca CS23BKR
L-število L01840 102943
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Podkapa (balaklava) CS23 je zasnovana tako, da je prilagodljiva pri načinu nošenja. Z raztegljivo tkanino iz poliesternega elastana se tesno prilega glavi, hkrati pa omogoča enostavno gibanje. Perforirane luknje na dihalnem predelu ščitnika ust omogočajo udobno nošenje.

Lastnosti:

  • 4-smerno raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
  • Perforirane luknje na dihalnem predelu ščitnika ust omogočajo udobno nošenje
  • Ta izdelek je zelo vsestranski in ga lahko nosite na več različnih načinov
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Material:

Kontrastna tkanina: 100% poliester
Kontrastna sestava: 100% poliester
Teža lupine gm: 260
Teža lupine oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi v senci; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;