Merilna celica CP 50-3P3, OIML razred C3, območje tehtanja 50 kg

Št. art.: CP 50-3P3
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
Vrsta izdelka Senzor za merjene sile in hoda

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka CP 50-3P3
EAN/GTIN 4045761221369
Številka proizvajalca CP 50-3P3
L-število L40250 2914
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Merilna celica SAUTER CP 50-3P3, razred OIML, C3, območje tehtanja 50 kg
  • Skladen s CE in RoHS
  • Zaščita pred prahom in brizgajočo vodo IP65 (v skladu s standardom EN 60529)
  • Primerno za računalniške tehtnice, namizne tehtnice, ploščadne tehtnice itd
  • Največja velikost ploščadi 350x400 mm
  • 4-žična povezava
  • Nazivna vrednost: 2 mV/V
  • Opomba: Različica v skladu z OIML R60 C4 na zahtevo