tehtnica za štetje; Max 30 kg, d=0,5 g

Št. art.: CFS 30K0.5
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
Vrsta izdelka Števne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka CFS 30K0.5
EAN/GTIN 4045761124325
Številka proizvajalca CFS 30K0.5
L-število L40250 129
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Pomnilnik (PLU): za 100 izdelkov z dodatnim besedilom, referenčno težo in tara težo npr. zabojnika
  • natančno štetje: Samodejna optimizacija referenčne mase postopoma izboljšuje povprečno vrednost mase dela
  • programiranje prek tipkovnice: - želeno referenčno število kosov - znana referenčna masa
  • trije prikazovalniki: za prikaz mase, referenčne mase, skupnega števila kosov
  • tehtanje z razponom tolerance (kontrolno tehtanje): optični in zvočni signal podpira porcioniranje, doziranje ali razvrščanje
  • funkcija ″Fill-to-target″: programiranje ciljnega števila kosov ali ciljne mase, npr. za kontrolno tehtanje. Doseganje ciljne vrednosti je označeno s signalom
  • funkcija PRE-TARE: za ročno predhodno pripravo znane teže posode, kar je uporabno za preverjanje količine polnjenja
  • vmesnik za drugo tehtnico: za standardno vzpostavitev sistema štetja z visoko ločljivostjo, npr. s tehtalnimi mostički podjetja KERN
  • zaščitni delovni pokrov je vključen v dobavo
  • Natančno štetje: Samodejna optimizacija referenc postopoma izboljšuje povprečno vrednost teže dela

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD z osvetlitvijo, višina številk 20 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje Š × G 295 × 225 mm
  • Celotne mere Š × G × V 315 × 350 × 180 mm
  • Dopustno temperaturno območje okolice 0 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov