simcut F5 vpenjalno držalo, glava za vrtenje navojev za stroje STAR, Ds=12 mm, število rezalnih robov=6

Št. art.: CF5.DD40.12.06
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka CF5.DD40.12.06
EAN/GTIN 4069769094909
Številka proizvajalca AS30
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut F5 vpenjalno držalo
Glava za vrtenje navojev za stroje STAR
Ds = 12 mm, število rezalnih robov = 6

Tehnični parametri:

  • l = 7,0 mm
  • ØDS = 12,0 mm
  • Število sedežev ploščic = 6
  • ØDk = 47,0 mm
  • L = 15,0 mm
  • ØTk = 33,0 mm
  • Agregat = 5914 72 00 / 68172
  • Vijak = ATKG
  • Vijačnik = T15F
  • ØDa = 40,0 mm