vpenjalno držalo simcut F5, glava za vrtenje navojev za stroje CITIZEN (PCM), Ds=12 mm, število rezalnih robov=6

Št. art.: CF5.CP40.12.06
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka CF5.CP40.12.06
EAN/GTIN 4069769094862
Številka proizvajalca AS3Y
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut F5 vpenjalno držalo
Glava za vrtenje navojev za stroje CITIZEN (PCM)
Ds = 12 mm, število rezalnih robov = 6

Tehnični parametri:

  • ØTk = 32,5 mm
  • ØDS = 12,0 mm
  • Vijačnik = T15F
  • Vijak = ATKG
  • Enota = MWS 101 KSW 101 LSW 101 LSW 215315 BSW 215
  • L = 15,5 mm
  • l = 2,5 mm
  • ØDk = 46,0 mm
  • Število sedežev ploščic = 6
  • ØDa = 40,0 mm