vpenjalno držalo simcut F5, glava za vrtenje navojev za stroje TSUGAMI, Ds=12 mm, število rezalnih robov=6

Št. art.: CF5.BB52.12.19.06
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Številka izdelka CF5.BB52.12.19.06
EAN/GTIN 4069769094794
Številka proizvajalca A1QM
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut F5 vpenjalno držalo
Glava za vrtenje navojev za stroje TSUGAMI
Ds = 12 mm, število rezalnih robov = 6

Tehnični parametri:

  • ØDS = 12,0 mm
  • Vijak = ATKG
  • Vijačnik = T15F
  • Agregat = 3268 Y271
  • ØTk = 38,0 mm
  • L = 19,0 mm
  • l = 6,0 mm
  • Število sedežev ploščic = 6
  • ØDa = 52,0 mm
  • ØDk = 54,0 mm