vpenjalno držalo simcut F5, glava za vrtenje navojev za stroje TSUGAMI, Ds=16 mm, število rezalnih robov=6

Št. art.: CF5.BB50.16.06
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka CF5.BB50.16.06
EAN/GTIN 4069769094749
Številka proizvajalca A1ZF
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut F5 vpenjalno držalo
Glava za vrtenje navojev za stroje TSUGAMI
Ds = 16 mm, število rezalnih robov = 6

Tehnični parametri:

  • Število sedežev ploščic = 6
  • Agregat = 3214 Y342
  • ØTk = 40,0 mm
  • Vijak = ATKG
  • L = 20,0 mm
  • ØDk = 62,0 mm
  • Vijačnik = T15F
  • ØDS = 16,0 mm
  • ØDa = 50,0 mm
  • l = 8,5 mm