simcut F5 izmenljivi plošček, plošček za vrtenje navojev, metrični ISO navoj, polni profil, P=0,5 mm

Št. art.: CF5.050.MT.02 M HX79
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka CF5.050.MT.02 M HX79
EAN/GTIN 4069769094299
Številka proizvajalca A28MHX79
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut F5 izmenljiva ploščica
Plošča za vrtenje navojev, metr. ISO navoj, polni profil
P=0,5 mm

Tehnični parametri:

  • h3 = 0,31 mm
  • PDX = 0,45 mm
  • S = 3,94 mm
  • R = 0,06 mm
  • b = 4,10 mm
  • Razmik (od) = 0,50 mm