Opis:
To oblačilo ima vse prvotne značilnosti sodobnih delovnih hlač. Hlače Super Work so izdelane iz naše robustne tkanine Kingsmill in narejene za najzahtevnejša delovna mesta. Ključne značilnosti vključujejo žepe za ščitnike kolen, zanko za kladivo in večje žepe za dodatno varnost.
Lastnosti:
- Trajna trpežna keper tkanina z odlično obstojnostjo barve
- Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
- 6 žepov za varno shranjevanje
- Žep za meter
- Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
- Enostavno dostopen žep
- Dva našita žepa zadaj
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
- Žepi za ščitnike kolen
- Standardno prileganje
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;