Sistem štetja; Max 60 kg, d=0,01 g

Št. art.: CCS 60K0.01.
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
Vrsta izdelka Števne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka CCS 60K0.01.
EAN/GTIN 4045761180116
Številka proizvajalca CCS 60K0.01.
L-število L40250 1960
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Sistem štetja za štetje najmanjših delov v velikih količinah, največje prikazljivo število delov 999.999
  • Referenčna tehtnica KERN CFS 3K-5: Ta profesionalna tehtnica za štetje, ki se lahko uporablja tudi ločeno, izpolnjuje najvišje zahteve glede natančnosti s priključitvijo tehtalnega mostu visoke zmogljivosti

Lastnosti:

  • Referenčna lestvica KERN CFS 3K-5:
  • Celotne mere Š × G × V 315 × 350 × 180 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 295 × 225 mm
  • Neto teža približno 3,4 kg
  • Količinska platforma KERN KFP-V20 IP65:
  • Dimenzije tehtalna plošča Š×G×V, nerjaveče jeklo, 400×300×128 mm
  • Priključni kabel približno 2,5 m

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov