Sistem štetja; Max 600 kg, d=0,01 g

Št. art.: CCS 600K-2U
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Števne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka CCS 600K-2U
EAN/GTIN 4045761162518
Številka proizvajalca CCS 600K-2U
L-število L40250 2441
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • S tem zelo natančnim sistemom štetja KERN CCS lahko stroškovno učinkovito in gospodarno zamenjate širok nabor posameznih tehtnic
  • Referenčna tehtnica KERN CFS 3K-5: Ta profesionalna tehtnica za štetje, ki se lahko uporablja tudi ločeno, izpolnjuje najvišje zahteve glede natančnosti s priključitvijo tehtalnega mostu visoke zmogljivosti

Lastnosti:

  • Referenčna lestvica KERN CFS 3K-5:
  • Celotne mere Š × G × V 315 × 350 × 180 mm
  • Dimenzije Tehtalna površina, kovinska, lakirana, Š × V 295 × 225 mm
  • Neto teža približno 3,4 kg
  • Količinski sprejemniki obremenitve palet, KERN KFU-V20:
  • Dimenzije tehtalna plošča Š×G×V, kovinska, lakirana, 840×1300×90 mm
  • Priključni kabel približno 5 m

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov