kotniknikna pila z ročajem 2 250 mm

Št. art.: CAR.MD250EMA
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
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka CAR.MD250EMA
EAN/GTIN 3148518602204
Številka proizvajalca CAR.MD250EMA
L-število L60130 6431
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: navzkrižno rezanje na 4 straneh
  • ergonomski plastični ročaj
  • odporen na najbolj agresivna topila, ki se uporabljajo v delavnici
  • priporočljivo za grobo obdelavo jekla, litega železa, medenine in trdih plastičnih mas

Lastnosti:

  • E x E1 [mm]: 10 x 10
  • L [mm]: 250
  • [g]: 190