PrecisionBits, obrazec C6.3 (1/4″), nastavljen v priročnem BitBlock

Št. art.: C6.710 CN
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka C6.710 CN
EAN/GTIN 7610733293674
Številka proizvajalca PB C6.710 CN
L-število L60060 101287

Opis

Opis:

  • PrecisionBit, Form C 6,3 (1/4″), komplet 10 s priročnim blokom, kožni paket
  • za Torx® vijake z zaklepnim zatičem
  • združljiv zunanji šesterokotnik v skladu z DIN ISO 1173, primeren za montažo D 6,3-
  • bitnega bloka iz materiala #Tide ocean: 100% nadgrajena morska plastika, ščiti fosilne surovine
  • BitBlocks v različnih variantah za vsak izziv, nepogrešljiv za profesionalce in DIY navdušence
  • natančne, natančno dimenzionirane konice, optimalno prileganje v vijake
  • barvno kodirano glede na vrsto vijaka, desno malo hitro pri roki
  • težka in trdota optimalno uravnotežena, izjemno dolga življenjska doba trpežnega
  • , posebnega orodnega jekla, Atraktivna plazma prevleka za zaščito pred rjo
  • enostavna odstranitev bitov, potisk na stran in ponovno razgrnitev