PrecisionBits C6 za notranji 6-kotnik vijake

Št. art.: C6.210B/4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka C6.210B/4
EAN/GTIN 7610733090785
Številka proizvajalca PB C6.210B/4
L-število L60060 1174

Opis

Opis:

  • PrecisionBit, oblika C 6.3 (1/4″)
  • za vijake s šesterokotnikom
  • z luknjo na konici, za vijake z blokirnim zatičem in brez njega
  • Vsakdanje orodje za vse primere vijačenja v industriji in obrti, za ročno in strojno uporabo
  • skladen zunanji šestkotnik po DIN ISO 1173, primeren za vtičnico D 6, 3
  • precizna, dimenzijsko natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • barvno kodirana glede na vrsto vijaka, pravi bit hitro pri roki
  • optimalno uravnotežena žilavost kot tudi trdota, izjemno dolga življenjska doba
  • trdo, posebno orodno jeklo, privlačen plazemski premaz za zaščito pred rjo
.

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 25 mm
  • Profil: za notranje vijake s šestkotno glavo in blokirnim zatičem mm
  • Šestkotna vtičnica z luknjo: 4