ERGOTWIST komplet izvijačev, PH 6

Št. art.: BTPJ6PB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka BTPJ6PB
EAN/GTIN 3662424114755
Številka proizvajalca BTPJ6PB
L-število L60130 106633
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

Prednosti izdelka:
  • Natančno in hitro
  • Manj drsenja na vijaku
  • Robustna
  • Odporen proti kemikalijam
  • Izvedba s peskanimi rezili

Lastnosti:

Tehnični podatki:
  • Reža >4 mm, rob 5 mm+
  • Tehnični podatki:
    • L [mm]: 370
    • B [mm]: 200
    • H [mm]: 44
    • Teža v kilogramih: 0,40

Obseg dobave:

Obseg dobave:
  • Ploščati profil: 5,5x125 – 4x100 – 3,5x75 – 2,5x75
  • Philips®: PH1x100 - PH2x125