Rezilo ključa za vtičnice s površinskim pogonom, srednje dolgo 24SF

Št. art.: BD014XE 24SF
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka BD014XE 24SF
EAN/GTIN 4991644653980
Številka proizvajalca BD014XE 24SF
L-število L60050 10607
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 90 mm
  • D1: 31,5 mm
  • Dolžina: 14 mm
  • Pogon: 1/4″
  • Zunanji šestkotnik
  • 24SSF
  • Surface Drive
  • Površina: kromiran
  • Materiali: krom molibden