1/2″ Udarni vstavljalnik kolkov 20x29

Št. art.: BD004 20x29
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
Vrsta izdelka Snemalno orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka BD004 20x29
EAN/GTIN 4991644650422
Številka proizvajalca BD004 20x29
L-število L60050 9576
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 95 mm
  • Dimenzija D2: 44 mm
  • D1: 62 mm
  • Pogon: 3/4″
  • Kvadratna vtičnica
  • 20x29
  • Obračalnik vijakov
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden