BAS-CB kompaktna spona BAS-CB9-4

Št. art.: BAS-CB9-4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Kompaktni vpenjalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka BAS-CB9-4
EAN/GTIN 4008158021843
Številka proizvajalca BAS-CB9-4
L-število L80030 263
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Sila vpenjanja do 16.000 N
  • Prostorsko varčna zasnova in zato do 30 % manjša od primerljivih konkurenčnih modelov
  • Ohišje in tlačna roka sta izdelana iz toplotno obdelanega nerjavnega jekla, zato sta izjemno robustna in vzdržljiva
  • Na voljo v treh različicah tlačne roke: kratka in dolga tlačna roka z vrtljivim aluminijastim tlačnim čevljem ali koničasta tlačna roka za vpenjanje na ozkih policah ali kjer je prostora malo
  • BAS-C z odprto in BAS-CB z zaprto pritrdilno odprtino za M 10 / M 12

Lastnosti:

  • Nad glavo: 40 mm
  • Material/površina:
    • osnovno telo jeklena litina, prevlečen
    • Tlačna roka iz jeklena litina, kaljena, fosfatirana
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
    • Pritrdilni elementi iz jekla, pocinkani ali fosfatirani
  • vpenjalna širina: 88 mm

Prednosti:

ohišje in tlačna roka iz kaljenega nerjavečega jekla
  • Bas vpenjalnik je približno 30% manjši od primerljivih konkurenčnih modelov in zagotavlja enako visoko vpenjalno silo. Do 16 000 N lahko deluje navpično na vpenjalno površino prek samozapornega polžastega orodja.
Različice s tlačnimi ročicami s poliamidnim tesnjenjem
  • Za nežno vpenjanje z optimalno porazdelitvijo teže so kratke in dolge tlačne ročice modelov BAS opremljene z vrtljivim aluminijastim tlačnim nastavkom. In za vpenjanje v kotih, BSP vrste s koničasto tlačno roko ponujajo popolne pogoje. Posebno poliamidno tesnilo ščiti notranjost pred kontaminacijo.
Odprta ali zaprta pritrdilna odprtina
  • Modeli odprtih lukenj se lahko hitreje pritrdijo in odstranijo. V zaprti različici so vijak, utorna matica in vpenjalnik povezani kot ena enota.
Prostorsko varčen in prilagodljiv
  • Za vse modele je značilna nizka višina in majhen odtis. višina vpenjanja se lahko postopoma poveča za 80 mm z BESSEY vpenjalnim podstavkom BASO. Pri uporabi več podstavkov zagotovite, da je obdelovanec natančno podprt.

Uporaba:

  • Kovinska konstrukcija
  • Ključavničarsko delo
  • Strojna obdelava
  • Za vpenjanje na napeljave in miz strojev

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Redno čistite in namažite vreteno