Torba za orodje SLS

Št. art.: BAG-CLIMBSLS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka BAG-CLIMBSLS
EAN/GTIN 3662424052477
Številka proizvajalca BAG-CLIMBSLS
L-število L60130 7933
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Karabin 110 mm s hitrim zapenjanjem za obešanje ali navijanje vrečke. 2 oprijemalna trakova za ročni transport.
  • Maksimalno zavarovanje orodja med transportom: - 6 265 mm dolgih trakov s kovinskim obročem v obliki ″D″ je pritrjenih v torbi. Orodje je z njimi pritrjeno v torbi: ob odpiranju torbe ne more izpasti - Popolno zapiranje torbe z zadrgo. Zadrgo je mogoče enostavno upravljati z rokavicami.
  • Tkanina je odporna na najpogostejša topila.
  • Dno torbe je izdelano iz trde plastike: torba je toga in ohranja svojo obliko; ima dolgo življenjsko dobo in je enostavna za čiščenje.
  • Dodana je brez orodja.
  • Dovoljena nazivna obremenitev: 15,0 kg.

Lastnosti:

  • V[mm]: 325
  • L[mm]: 390
  • [kg]: 1,7

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico