Kapucar Hi-Vis Orange XL R

Št. art.: B304ORRXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Številka izdelka B304ORRXL
EAN/GTIN 5036108161362
Številka proizvajalca B304ORRXL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ta pulover s kapuco je idealen za različne razmere. Zaradi trpežne tkanine, bogatih žepov in nastavljive kapuce je to popolno oblačilo, ki vas bo spremljalo skozi naporen delovni dan.

Lastnosti:

  • Pletenina s krtačeno podlago
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • 1 žep za varno shranjevanje
  • Kenguru žep za veliko prostora za shranjevanje
  • Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Na voljo v velikostih do 4XL
  • Vzorec s trakom bio motion za boljšo prepoznavnost oblike človeka na daljavo
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

Material:

Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj