Voziček z vrečami

Št. art.: B1116P
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka B1116P
EAN/GTIN 4017976131122
Številka proizvajalca B1116P
L-število L90070 286
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

razstavljen

Opis:

Jeklena cevna vreča z lopato iz pločevine, robustna varjena konstrukcija, prašno lakirana, modra, RAL 5007. varnostni ročaji fetra. Lopatko iz pločevine je mogoče priviti in jo zato zamenjati. Kolesa s PU pnevmatikami, odpornimi proti predrtju, na plastičnih platiščih, pesta z valjčnimi ležaji. Dobavljeno v razstavljenem stanju.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 250
Širina vedra (mm): 480
Globina vedra (mm): 300
Skupna širina (mm): 590
Skupna globina (mm): 656
Skupna višina (mm): 1150
Pnevmatike: PU solid
Velikost kolesa (mm): 260 x 85