Izvijač PROTWIST 6 oldal PH1

Št. art.: ATWPH1X100CK
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka ATWPH1X100CK
EAN/GTIN 3662424097355
Številka proizvajalca ATWPH1X100CK
L-število L60130 9654
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Velik in ukrivljen kovinski vložek za zaščito udarnega območja v kombinaciji s šestkotnim rezilom iz jekla 73MO.
  • Šestkotno rezilo z matico za težavno zrahljanje s ključem.
  • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % vzdržljivost + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in kemično odpornost.
  • Obdelano rezilo ″Tri-Coating″ (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporno proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Laserska oznaka: Za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili CNC obdelave: boljše prileganje vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

Lastnosti:

  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5.0x100
  • D2[mm]: 8.0
  • L[mm]: 209
  • L2[mm]: 109
  • FILIPPS[NR]: PH1
  • [G]: 70