Izvijač PROTWIST 6 oldal 12mm

Št. art.: ATWH12X200
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka ATWH12X200
EAN/GTIN 3662424097157
Številka proizvajalca ATWH12X200
L-število L60130 10147
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Načelno rezilo z matico za težavno odvijanje s ključem.
  • Ekstralno rezilo do 250 mm za težji dostop do oddaljenih vijakov.
  • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % življenjska doba + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in kemično odpornost.
  • Obdelano rezilo ″Tri-Coating″ (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporno proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Lasersko označevanje: za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili CNC obdelave: boljše prileganje vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

Lastnosti:

  • A[mm]: 12
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 10.0x200
  • L[mm]: 325
  • L2[mm]: 125
  • E[mm]: 2.0
  • [G]: 350