Vijačniki PROTWIST, komplet, 6 kosov

Št. art.: ATP.J6
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka ATP.J6
EAN/GTIN 3662424096365
Številka proizvajalca ATP.J6
L-število L60130 10756
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Toplotna obdelava na liniji: + 50 % življenjske dobe + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: mehak oprijem za večje udobje in kemično odpornost.
  • Obdelano rezilo ″Tri-Coating″ (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporno proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Laserska oznaka: Za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili CNC obdelave: boljša prilagoditev vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

Lastnosti:

  • [G]: 590

Obseg dobave:

  • AT3,5X75 - AT4X100 - AT5,5X150 - AT6,5X150 - ATP1X100 - ATP2X125