Izvijač PROTWIST INOX 6,5 mm

Št. art.: ATF6.5X150ST
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka ATF6.5X150ST
EAN/GTIN 3662424096242
Številka proizvajalca ATF6.5X150ST
L-število L60130 9840
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Izjemna odpornost orodja Inox proti koroziji mu zagotavlja daljšo življenjsko dobo na območjih, kjer obstaja velika nevarnost rje
  • Nerjavno jeklo z rezilom del št. X46Cr13 se uporablja predvsem za visokokakovostno rezilo, kirurške instrumente in zavorne kolute
  • Ergonomičen ročaj iz biomateriala, odporen proti udarcem, obrabi in kemikalijam

Lastnosti:

  • A[mm]: 6,5
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6,5x150
  • E[mm]: 1,2
  • L[mm]: 270
  • L2[mm]: 120
  • [G]: 153