Izvijač ISORYL Slot 3 mm

Št. art.: AR.3X75
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka AR.3X75
EAN/GTIN 3148510098852
Številka proizvajalca AR.3X75
L-število L60130 2430
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: okroglo rezilo za dostopnost v globokih predelih
  • kromirano, polirano

Lastnosti:

  • A [mm]: 3,0
  • d [mm]: 16
  • d1 x L1 [mm]: 3,0 x 75
  • E [mm]: 0,5
  • H3 [mm]: 0,3
  • L [mm]: 145
  • L2 [mm]: 70
  • [g]: 17,50