SG Grip 15 nitrilne rokavice (maloprodaja) siva/črna XS

Št. art.: APR12G8RXS
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
Številka izdelka APR12G8RXS
EAN/GTIN 5036108450299
Številka proizvajalca APR12G8RXS
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • Rokavice APR12 se dobavljajo v embalaži, pripravljeni za prodajo.
  • Izdelan je iz reciklirane 15-gauge PET-preje z upravljanjem vlage za suhe in udobne roke.
  • Ima prste, ki so združljivi s tipalnim zaslonom, in edinstveno pleteno konstrukcijo z nižjim malim prstom za udobno prileganje.
  • V primerjavi z najlonom, poliestrom in bombažem ima manjši ogljični odtis, poleg tega pa ima tudi dihalno mikro penasto nitrilno prevleko z mikro kupasto strukturo za odličen oprijem in ultratanko površino za boljši občutek pri dotiku.

Lastnosti:

  • Izdelano iz recikliranih plastičnih steklenic
  • Pri proizvodnji prihrani 227 g CO2 na par
  • Antimikrobna obdelava Texpel Micro uniči 99,9 % bakterij.
  • Nitrilni mikro penasti premaz, idealen za opravila, ki zahtevajo izjemno spretnost
  • Nitril je sintetični kavčuk, ki je zelo odporen na olja, goriva, kisline in lugove/baze, hkrati pa zagotavlja dobro trajnost in prožnost.
  • Vsebuje 40 % recikliranega materiala
  • Brez silikona – idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in ravnanje s steklom, kjer je silikon problematičen.
  • Zmanjšana poraba vode in energije med proizvodnjo
  • Oznaka za prodajo na drobno, ki pomaga pri predstavitvi za prodajo na drobno
  • Te rokavice se lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav s tipskim zaslonom.
  • Zaščita pred stično toploto do 100 °C
  • 15-gauge podloga zagotavlja najboljšo ravnovesje med spretnostjo in vzdržljivostjo
  • CE certificiran
  • CE za varnost živil
  • Nov slog