Rokavice iz lateksa FD Chemical B Blue XXL U

Št. art.: AP75BLUXXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Velikost rokavic 11

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka AP75BLUXXL
EAN/GTIN 5036108408108
Številka proizvajalca AP75BLUXXL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Naše rokavice iz lateksa FD Chemical B so posebej zasnovane za živilsko industrijo, saj so izdelane iz visokokakovostnega lateksa, ki je odporen na kemikalije in topila. Vzorec gubastega oprijema izboljšuje nadzor in zmanjšuje tveganje zdrsov in padcev. Rokavice segajo do podlakti, kar zagotavlja popolno pokritost in zaščito. Odlično se obnesejo pri številnih uporabah v predelavi in ravnanju z živili.

Lastnosti:

  • Kemično odporna rokavica
  • Primerno za obrate za predelavo hrane in odporno na maščobe, živalske maščobe in olja
  • Naguban lateks ponuja odličen oprijem
  • Zagotavlja kontaktno toplotno zaščito do 250°C za 15 sekund
  • Odobrene za varno rokovanje z živili
  • Modra barva je skladna z zakonodajo o varnosti hrane
  • Certifikat CE
  • CE varno za živila
  • Nov model
  • Označeno z UKCA
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKLPT)
  • EN ISO 374-2
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Material:

Material: Lateks; Bombaž;