Nitrilne rokavice SG Cut C15 Eco (Pk12) Blue/Black S R

Št. art.: AP18B8RS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Blau/Schwarz
Velikost rokavic 7

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka AP18B8RS
EAN/GTIN 5036146017515
Številka proizvajalca AP18B8RS
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Koncept od plastenke PET do rokavic za izboljšano trajnost. Reciklirana PET preja 15-gaugev, ima lastnosti za uravnavanje vlage, zato ohranja roke suhe in poskrbi za njihovo udobje. Kazalec in palec, sta prevodna in upravljata zaslone na dotik. Edinstvena struktura pletenja s spuščenim mezincem omogoča tesno prileganje in izboljša udobje. ,V primerjavi s proizvodnjo drugih vrst preje, kot so najlon, poliester in bombaž, ima zelo nizek ogljični odtis. TDM stopnja odpornosti ureza C. Nitrilna prevleka iz mikropene zagotavlja 360-stopinjsko zračnost. Ojačan prostor med palcem poskrbi za dodatno vzdržljivost. ,

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje C
  • Izdelano iz recikliranih plastenk
  • Vsebuje 21% recikliranega materiala
  • Pri proizvodnji je prihranjenih 227g CO2 na par
  • Brez silikona - idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in pri ravnanju s steklom, kjer je silikon problematičen
  • Preizkušeno za snovi, ki zmanjšujejo vlažnost barve (LABS - skladnost)
  • Nitrilna prevleka Micro Foam je kot nalašč za opravila, kjer je potrebna izjemna spretnost
  • Protimikrobni premaz Texpel MicroTM, uniči 99,9% bakterij
  • Manjša poraba vode in energije med proizvodnjo
  • Prodajamo v pakiranjih po 12 parov
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • ANSI stopnja ureza A3
  • Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Nov model
  • CE varno za živila

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)

Material:

Material: Recikliran PET Poliester; HPPE; Steklena vlakna; Najlon; Elastika; Steklena vlakna;