Termo pro Ultra Orange/Black XXL R

Št. art.: AP02O8RXXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Orange/Schwarz
Velikost rokavic 11

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka AP02O8RXXL
EAN/GTIN 5036108278077
Številka proizvajalca AP02O8RXXL
L-število L01840 100744
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ta rokavica z inovativno tehnologijo odbija vodo in težka olja. Tekočina, ki se nanese na to rokavico, se odtaka in ščiti spodnjo površino. Dvojna podloga zadržuje toploto in omogoča dihanje. Peščena obdelava dlani omogoča boljši oprijem.

Lastnosti:

  • Vodoodbojna nano prevleka za manjše brizge
  • Dvojna podlaga boljše zadržuje toploto zaradi večje izolacije
  • Peskasto obdelana površina za izjemen oprijem v vodi, maščobi ali olju
  • Robustna podloga 10 gaugev
  • Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
  • Zračna brezšivna osnova
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliester; Elastika; Akril;