Izvijač PROTWIST SLS - PH2 X 125

Št. art.: ANP2X125SLS
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka ANP2X125SLS
EAN/GTIN 3662424028175
Številka proizvajalca ANP2X125SLS
L-število L60130 9041
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
  • Posebna varnostna naprava s stisnjenim jeklenim kablom z možnostjo vrtenja za večje delovno udobje pri delu na višini.

Lastnosti:

  • d [mm]: 36
  • d1 x L1 [mm]: 6,0 x 125
  • L [mm]: 245
  • L2 [mm]: 120
  • Phillips [št.]: PH2
  • [g]: 165