Analitska tehtnica Max 310 g; d=0,0001 g

Št. art.: ALJ 310-4A
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka ALJ 310-4A
EAN/GTIN 4045761242968
Številka proizvajalca ALJ 310-4A
L-število L40250 1348
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Program za nastavitev CAL: za nastavitev natančnosti, zunanje preskusne uteži za doplačilo, glejte preskusne uteži
  • kratek čas poravnave: stabilne vrednosti tehtanja v okviru pribl. 4 s (modeli z [d] = 0,1 mg) (modeli z [d] = 0,01 / 0,1 mg) v laboratorijskih pogojih
  • Ergonomsko optimizirana nadzorna plošča: za levičarje in desničarje
  • Velika steklena zaščita pred prepihom: s 3 drsnimi vrati za udoben dostop do vzorca
  • Kompaktne mere, ki so koristne, kadar je prostora malo
  • Pokrov proti prahu vključen v dobavo
  • ALJ-A03: Ionizator za nevtralizacijo elektrostatičnega naboja za stalno namestitev v analitično tehtnico. Posebej priročno rokovanje, saj ločena enota ni več potrebna. Za vklop ionizacijskega pihalnika preprosto pritisnite gumb. Primerno za vse modele te serije, glejte dodatno opremo
  • Program za nastavitev natančnosti CAL, zunanje preskusne uteži za doplačilo, glejte preskusne uteži
  • Kratek čas poravnave: stabilne vrednosti tehtanja v približno 4 s
  • Tehtanje s tolerančnim območjem (kontrolno tehtanje): vnos zgornje/spodnje mejne vrednosti. Vizualni in zvočni signal pomaga pri porcioniranju, doziranju in razvrščanju
  • Pomoč pri doziranju: Izbirate lahko način visoke stabilnosti in druge nastavitve filtra
  • Notranji pomnilnik za celotne recepte z imenom in ciljno vrednostjo sestavin recepta. Navodila za uporabnike, podprta z zaslonom
  • Ergonomsko optimizirana nadzorna plošča za levičarje in desničarje
  • Velika steklena zaščita pred prepihom s 3 drsnimi vrati za udoben dostop do izdelka za tehtanje
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Osvetljen grafični zaslon LCD, višina številk 15 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, ⌀ 80 mm
  • Celotne mere (vključno z vlečnim ščitnikom) Š×G×V 210×340×330 mm
  • Tehtalna komora Š × G × V 160 × 170 × 225 mm
  • Neto teža približno 7 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov