MICRO-TECH® Ročni Izvijač Phillips® PH00

Št. art.: AEFP.00X35
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
Napajanje Omrežno napajanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka AEFP.00X35
EAN/GTIN 3148510049205
Številka proizvajalca AEFP.00X35
L-število L60130 3133
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: AEFP rezilo kromirano, konica brušena
  • AEFD rezilo brušeno

Lastnosti:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2,5 x 35
  • L [mm]: 117
  • Phillips [št.]: PH.00
  • Pozidriv [št.]: -
  • Barva: vijolična
  • Številka: PH.00
  • [g]: 12,5