Terminal SAUTER AE 07

Št. art.: AE 07
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
Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka AE 07
EAN/GTIN 4045761247710
Številka proizvajalca AE 07
L-število L40250 3457
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

Klinasta sponka, širina vpenjanja 6 mm, 500 N, M6, (1 kos)
Širina odpiranja (znotraj čeljusti): 6 mm, za natezne preskuse do 500 N, navoj M6; varnost pred preobremenitvijo: 150 % [Max]; enostavno rokovanje brez orodja, preskusni primerek se preprosto vstavi v odprto objemko. Ta se med nateznim preskusom samodejno zapre; Obseg dobave: 1 kos;