Rokavice PU Palm (288 parov) Black L R

Št. art.: AB129K8RL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Schwarz
Velikost rokavic 9

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka AB129K8RL
EAN/GTIN 15036108892546
Številka proizvajalca AB129K8RL
L-število L01840 100640
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Rokavice z dlanjo iz PU so najboljša izbira za zahtevna opravila, pri katerih sta potrebni največja spretnost in zračnost. Po vzoru naših najbolje prodajanih rokavic A120 se AB129 prodajajo v kartonih po 288 parov, kar zagotavlja največjo vrednost. Osnova rokavice 13 gaugev zagotavlja popolno prileganje, odprta zasnova hrbtišča pa zagotavlja večjo zračnost, kar ohranja vaše roke ves dan hladne in udobne. Rokavice s poliuretansko prevleko na dlaneh zagotavljajo izjemen oprijem ter zaščito pred oljem in maščobo.

Lastnosti:

  • Prodajano v kartonu z 288 pari
  • Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
  • Brez silikona - idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in pri ravnanju s steklom, kjer je silikon problematičen
  • Odobrene za varno rokovanje z živili
  • Brezšivna osnova 13 gaugev
  • Ta izdelek se prodaja po količinah v kartonu
  • Nov model
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliester; Elastika;