Rokavice Chem Marine Ultra PVC Blue XL U

Št. art.: A881BLUXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Velikost rokavic 10

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A881BLUXL
EAN/GTIN 5036108324699
Številka proizvajalca A881BLUXL
L-število L01840 614
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Kemične PVC rokavice vrhunske kakovosti. Odlična spretnost z zanesljivim oprijemom zaradi peščenega zaključka dlani. Brezšivna podloga zagotavlja udobje in prilagodljivost.

Lastnosti:

  • Zaščitne rokavice z dvojnim PVC in peskano dlanjo za izboljšan oprijem.
  • Reach overjen PVC premaz
  • Brez ftalatov
  • Kemično odporna rokavica
  • Debelina 1,45 mm
  • 300mm dolžine
  • Mehko podloženo za dodatno udobje
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • CE-CAT III
  • Kemična zaščita
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (AJKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Bombaž;

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun